寸法A(mm)12寸法B(mm)59.7寸法C(mm)17寸法E(mm)24.2寸法J(mm)13寸法L1(mm)53.4寸法L2(mm)18.2寸法P1(Φmm)12.5寸法P2(Φmm)15.4対辺H(mm)17形状トリプルユニバーサルエルボチューブ外径(Φmm)6使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1接続ねじ種類R接続ねじ3/8トラスコ品番809-5399材質開放リング/POM、樹脂本体/PBT色開放リング/樹脂本体:ブラック質量(g)55タイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)有効断面積(mm2)9.5オリフィス径(Φmm)4.1包装形態通常包装材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100