違径トリプル

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10369107 品番 PKG10-8
参考基準価格(税別)¥1,122 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。
(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。

チューブ外径(Φmm)10X8 使用流体空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa)1 トラスコ品番474-2818 形状違径トリプル ブラック 質量(g)33 タイプ標準タイプ 使用温度範囲(℃)0〜60(凍結なきこと) 有効断面積(mm2)19.1 オリフィス径(Φmm)7 寸法E(mm)23.7 寸法B(mm)80 寸法J(mm)14 寸法C1(mm)20.7 寸法C2(mm)18.1 寸法F1(mm)46.2 寸法F2(mm)10.5 寸法P1(Φmm)17.5 寸法P2(Φmm)15 使用真空圧力(kPa)-100
注意
※使用流体が水の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えて使用してください。一般水道水は使用可能です。インサートリングを必ず装着してください。

商品説明動画

ピスコ継手は種類豊富(音声あり)
ピスコ継手の操作性(音声あり)
ピスコ継手の耐久性(音声あり)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:485

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10369091
2020-03-31
用途:
エアチューブ分配
自動車・二輪車・自転車関連業

こちらの商品1つで、いろいろとエアチューブを分配できるので、とても便利です。

対象商品:
10369134
2015-09-08
用途:
韓国製にんにく皮むき機に使用されていました。
製造業

機械について来たものが破損した為、購入したがお得意先より問題ないとの回答がありました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする