ブランチユニオントリプル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10369161 品番 PKJ8-4
参考基準価格(税別)¥946 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。
(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。

寸法B(mm)81.2 寸法C1(mm)18.1 寸法C2(mm)14.9 寸法E1(mm)26.5 寸法E2(mm)57.7 寸法E3(mm)23.2 寸法F1(mm)34 寸法F2(mm)9.2 寸法P1(Φmm)15 寸法P2(Φmm)10 適合チューブ外径D1(Φmm)8 適合チューブ外径D2(Φmm)4 適応継手径D3(Φmm)8 形状ブランチユニオントリプル 使用流体空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa)1 トラスコ品番809-5199 ブラック 質量(g)18 タイプ標準タイプ 使用温度範囲(℃)0〜60(凍結なきこと) 有効断面積(mm2)4.4 オリフィス径(Φmm)3 包装形態通常包装 使用真空圧力(kPa)-100
注意
※使用流体が水の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えて使用してください。一般水道水は使用可能です。インサートリングを必ず装着してください。

商品説明動画

ピスコ継手は種類豊富(音声あり)
ピスコ継手の操作性(音声あり)
ピスコ継手の耐久性(音声あり)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:491

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする