曜日別特売
PLGJ10-8 違径ソケットエルボ PISCO(ピスコ) 10369353

PLGJ10-8 違径ソケットエルボ PISCO(ピスコ) 10369353
PLGJ10-8 違径ソケットエルボ PISCO(ピスコ) 10369353

違径ソケットエルボ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個形状違径ソケットエルボチューブ外径(Φmm)8注文コード10369353品番PLGJ10-8
参考基準価格(税別)¥440販売価格(税込)¥351
販売価格(税別)
319

一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る)

用途
継手とチューブの接続
形状違径ソケットエルボ使用流体空気、水(条件有)チューブ外径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100オリフィス径(Φmm)6.5タイプ標準タイプ開放リング/樹脂本体:ブラック包装形態通常包装有効断面積(mm2)18.5適合継手径D2(Φmm)10質量(g)8寸法B(mm)33.7寸法C(mm)18.1寸法E(mm)24.6寸法P(Φmm)17.5トラスコ品番442-7432
注意
※使用流体が水の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えて使用してください。一般水道水は使用可能です。インサートリングを必ず装着してください。

商品説明動画

ピスコ継手は種類豊富(音声あり)
ピスコ継手の操作性(音声あり)
ピスコ継手の耐久性(音声あり)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10369353
2024-05-31
用途: 液体の輸送時
サービス業

ワンタッチソケットは色々ありますが、PISCO製を使うとそれ以外が使えなくなるくらいに信頼しています。
特に海外製で一度嵌合したら二度と抜けないんじゃないかといういくらいにどうやっても抜けないものがあるなかで、差し込みやすく、また開放リングを押すとあっさりと抜けるという機能性が素晴らしいです。
これからもチューブフィット、ワンタッチ継手はPISCO製を使い続けます。

対象商品 : 35310265
2018-02-28
用途: 炭酸水の継込に使用
セリオ製造業

二年以上使ってますが、洩れなどありません。
ベリーぐっと

2が参考にしています
対象商品 : 35310292
2016-08-03
用途: チューブ系のダウンサイズ
その他業種

他メーカよりもリリース時にカチッと感がある気がする。
ただ値段がもう少し安くなってほしい。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする