材質金属本体:アルミニウム+黒色アルマイト
開放リング:ポリアセタール(POM)
ナット:黄銅+ニッケルメッキ
用途チューブとチューブの接続(同径)寸法A(mm)27.2寸法B(mm)50.6寸法C(mm)24.8寸法E(mm)13.2寸法G(mm)6寸法M(mm)M28X1寸法P(Φmm)25.5対辺H(mm)32形状隔壁ユニオンチューブ外径(Φmm)16使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1トラスコ品番809-5229色開放リング/樹脂本体:ブラック質量(g)73タイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)有効断面積(mm2)98オリフィス径(Φmm)15包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100