寸法A(mm)8寸法B(mm)47.2寸法C(mm)17寸法F(mm)15.8寸法J(mm)12.5寸法L(mm)43.2寸法P(Φmm)13寸法d(Φmm)3.5対辺H(mm)12形状ブランチ二重ワイチューブ外径(Φmm)6使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1接続ねじ種類R接続ねじ1/8トラスコ品番474-2915色開放リング/樹脂本体:ブラック質量(g)25タイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)有効断面積(mm2)9オリフィス径(Φmm)5.2包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100