PZA12 クロスエイ PISCO(ピスコ) 10370132

PZA12 クロスエイ PISCO(ピスコ) 10370132
PZA12 クロスエイ PISCO(ピスコ) 10370132
PZA12 クロスエイ PISCO(ピスコ) 10370132

クロスエイ

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード10370132品番PZA12
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥758
販売価格(税別)
689

一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。

用途
チューブとチューブの接続(同径)
材質
金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ
樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)
開放リング/ポリアセタール(POM)
ロック爪/ステンレス
チューブ/ポリウレタン・ナイロン等
弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)
寸法C(mm)23.4寸法E(mm)30.7寸法F1(mm)24.5寸法F2(mm)12.3寸法P(Φmm)21寸法d(Φmm)4.2形状クロスエイチューブ外径(Φmm)12使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1トラスコ品番442-7904開放リング/樹脂本体:ブラック質量(g)46タイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)有効断面積(mm2)43.6オリフィス径(Φmm)11使用真空圧力(kPa)-100
注意
※水使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑え、インサートリングを必ず使用してください。

商品説明動画

ピスコ継手は種類豊富(音声あり)
ピスコ継手の操作性(音声あり)
ピスコ継手の耐久性(音声あり)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10370141
2018-10-03
用途: チューブレスタイヤのビード上げ
製造業

タイヤ2本をエアタンクとして使用。ぎりぎり規定エア圧以上にエア圧を上げてビードが上げに成功した。

対象商品 : 10370141
2018-09-13
用途: チューブレスタイヤのビード上げ
製造業

正常に機能しました。空きタイヤ2本をエアタンク替わりに使用。

対象商品 : 10370132
2018-03-26
用途: 配管工事
卸売・小売業

安心のピスコ製品です。
他社製品より割高ですが、品質がとても良いので長期使用に耐えてくれます。
仕事に使用するにはオススメです。

対象商品 : 35311534
2016-03-09
用途: 圧縮空気
教育・研究機関

製品が良いですが、調達時間がかかりすぎました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする