曜日別特売
PZC8-6 クロスシイ PISCO(ピスコ) 10370193

PZC8-6 クロスシイ PISCO(ピスコ) 10370193
PZC8-6 クロスシイ PISCO(ピスコ) 10370193
PZC8-6 クロスシイ PISCO(ピスコ) 10370193

クロスシイ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード10370193品番PZC8-6
参考基準価格(税別)¥858販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。

用途
チューブとチューブの接続(違径)
材質
金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ
樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)
開放リング/ポリアセタール(POM)
ロック爪/ステンレス
チューブ/ポリウレタン・ナイロン等
弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)
寸法B(mm)46.5寸法C1(mm)18.2寸法C2(mm)16.9寸法E1(mm)23.25寸法E2(mm)23.2寸法F1(mm)18寸法F2(mm)9寸法P(Φmm)15寸法d(Φmm)3.2形状クロスシイチューブ外径(Φmm)8X6使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1トラスコ品番474-3024開放リング/樹脂本体:ブラック質量(g)19タイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)有効断面積(mm2)9オリフィス径(Φmm)5包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
注意
※水使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑え、インサートリングを必ず使用してください。

商品説明動画

ピスコ継手は種類豊富(音声あり)
ピスコ継手の操作性(音声あり)
ピスコ継手の耐久性(音声あり)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする