10102 片刃ケレンチゼル Rakuda(ラクダ/清水製作所) 10396811

片刃ケレンチゼル

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10396811 品番10102
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,500
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

刃先は片刃になっていますのでハガシ、ケレン作業に威力を発揮します。
刃の厚みを薄くし、刃先研磨が短時間で簡単にできるように設計してあります。

適合機種
【マキタ電動ハンマー】
8500N、8500NP、8500NTP、HM0801
HM0810T、HM0811、HM0821、HM0830
【マキタハンマードリル】
8038N、8700B、8700N、8800N
HR3511、HR3520、HR3811、HR3850
【日立電動ハンマー】
PH-40C、PH-40E、PH-40F、PH-45、H-41、H-41E
H-41SA、H-41SA2、H-41SA2(S)、H-45、H-45SR
【日立ハンマードリル】
PR-25B、PR-38E、PR-50、DH-35、DH-38SA
DH-38YC、DH-40SA、DH-40SR、DH-42、DH-45SA
【リョービコンクリートハンマー】
CH-410、CH-410A、CH-420、CH-420A、CH-425
CH-430、CH-460、CH-461、CH-465、CH-465A
【リョービハンマードリル】
ED-250A、ED-350、ED-380、ED-380A、ED-381A
ED-382、ED-382A、ED-382NA、ED-382NPA、ED-383、ED-383N
サイズ(mm)17H×280×50(幅) 仕様簡単研磨

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10396827
2024-03-25
用途:
タイルハツリ
辻タイル商会 様 (建設業・工事業)

タイルの下地まで綺麗にはがせて非常に使いやすです 片刃が良い

1人が参考にしています
対象商品:
10396827
2016-07-03
用途:
はつり
建設業・工事業

ばっちりです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バール/タガネ/クサビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする