※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オーエッチ工業
オーエッチ工業の トラック輸送・運送用品
オーエッチ工業の ラッシングベルト
ベルト荷締機
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10396977
品番
SB100L-G (80KGF グリーン)
参考基準価格(税別)
¥3,245
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
カムバックル式で簡単な操作で荷締作業ができます。
用途
軽作業によく使われます、梱包資材としても利用されます
レジャー用
ベルト色
グリーン
端末仕様
S字フック(オープンフック)
ベルト幅(mm)
25
ベルト厚(mm)
1.8
ベルト長さ固定側(m)
0.5
ベルト長さ巻取側(m)
1.8
ベルト長さ(m)
2.3
使用荷重(kg)
80
破断荷重(kg)
-
トラスコ品番
808-0622
材質
ポリエステル
色
グリーン
材質(ベルト)
ポリエステル