※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
バイタル工業
バイタル工業の トラック輸送・運送用品
バイタル工業の ラッシングベルト
ベルトガッチャ 250・500kg用コーナーパット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10397056
品番
BG-CP
参考基準価格(税別)
¥1,720
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
保護コーナーは荷物の鋭い角によるベルトの損傷摩耗を防止します。
ベルト色
イエロー
端末仕様
-
ベルト幅(mm)
-
ベルト厚(mm)
-
ベルト長さ固定側(m)
-
ベルト長さ巻取側(m)
-
ベルト長さ(m)
-
使用荷重(kg)
250・500
破断荷重(kg)
-
用途
荷締の際の角当て
仕様
片面パット・マジックテープ式
トラスコ品番
851-9326
材質
ポリエステル
色
黄
質量(g)
115
注意
※やぶれたり、糸がほつれたり、本体がすり減って中の白い糸が見えるようになったものは使用を中止して廃棄してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません