BG-500G ベルトガッチャ 500kg バイタル工業 イエロー 10397092

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ベルトガッチャ 500kg

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1個 端末仕様シボリ縫製(アイ・ワッカ) 注文コード10397092 品番BG-500G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,000
この商品は端末仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

荷物に傷がつかず、安定した荷め締け作業が可能です。
ベルトの長さ調節ができ、小さな力でパワフルな締め付け力が得られます。
ポリエステル製ベルトですので、安全で耐久力があります。

ベルト色イエロー 端末仕様シボリ縫製(アイ・ワッカ) ベルト幅(mm)50 ベルト長さ固定側(m)1 ベルト長さ巻取側(m)6 用途荷物の締め付け トラスコ品番851-9324 材質本体:鉄、金具:鉄、ベルト:ポリエステル 形状両端ワンピース 質量(kg)2.7 製品破断強度(tf)5 最大使用荷重(kg)500 ベルト幅×厚さ(mm)50×2.3
注意
※ベルトの両脇の緑の安全ラインまで傷が達したら、使用を中止してください。
※荷物の吊り上げには絶対に使用しないでください。
※ベルトを巻き取りドラムに巻き過ぎないでください。
※本機を引きずったり放り投げたりしないでください。
※ベルトの極端なねじれや、結ばれた状態で使用しないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする