ウェットライトマーカー

(21件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10404703 品番 K-47N-R
参考基準価格(税別)¥150 販売価格(税込) ¥153
販売価格(税別)
139

「特殊インキ」で水をはじいて濡れた面にも書ける!
水に負けない油性インキを使用しています。
屋内外の現場で水に濡れた金属やプラスチック、発泡スチロールなどにもしっかり快適に書くことが出来ます。

インク色 線の太さ中字 トラスコ品番779-2417 質量(g)約16 タイプシングル シリーズアートライン 線幅(mm)1.5 インク油性 入数1本 対応オプション補充インキ:KRW-20 寸法(軸径Φ×全長)(mm)17×114 商品タイプインク補充式本体 繰り返し・詰め替え対応
注意
※一部濡れていると書きづらいプラスチック材質があります。
軟質塩化ビニールへの筆記には適しておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:158

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 21
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-22
用途:
養生テープに日付記入
その他業種

濡れた手で養生テープを触り日付を記入します。
通常のペンでは書けなくなりますがこのペンではスラスラ書けました。

ただし、キャップがかなりきつく取れないのが難点でマイナス★一つと
しまいた。

2025-08-12
用途:
書きやすいし、安価で屋外催事業務用に最適

少々も水分がのった養生テープでも全く問題ありませんでした。

今後も購入します。

対象商品:
10404694
2023-02-22
用途:
冷凍食品に日付の記入
不動産業

ビニール袋で真空パックされた冷凍食品の賞味期限、消費期限等の記入時(大きな文字で)に使用しました。以前は普通の油性マジックを使用していましたが、濡れている面には擦れてしまいしっかりと書けませんでした。が、今回購入したマーカーで見事に記入することが出来ました。

対象商品:
10404694
2023-05-15
用途:
水仕事に使うプラスチックへの記入
教育・研究機関

確かに水に対して強いので濡れているときにも使いやすい。

対象商品:
10404694
2022-08-28
用途:
ペットボトルや金属にマーキング
製造業

ペットボトルは結露で描きにくかったり、
金属は油で書けなかったりするが
色々試してきた中で一番書ける
素晴らしい

2022-04-20
用途:
調理場で使用
サービス業

調理場で使用、濡れていても書けるものを探していましたので、赤と黒を購入。
多少濡れたところには書けます。
ズボンのポケットに2本とも入れていますが、キャップ側を上にしていないと色の区別がつきません。
水や油で手が濡れているとキャップが開けにくいので、ペンクリップのようなひっかかりがあると大変助かります。
線の太さは太目で書きやすいです。

対象商品:
10404694
2020-09-14
用途:
冷凍食品を詰めたポリ袋に日付を書く
卸売・小売業

冷凍した総菜を冷凍庫に移動する際にポリ袋にいれて、このペンで日付を書きます。一般的な油性ペンだと冷気でポリ袋が湿って書けないのですが、このペンになってからそんなことはなく、重宝しています。

3人が参考にしています
対象商品:
10404694
2020-07-15
用途:
食品パック済みの包材に記入

冷蔵品の包材に記入することが多く、今までの油性マジックはすぐに書けなくなったが
このマジックは水滴がついていても書くことができ とても助かっています。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする