ミニタイプ レデューサー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 形状レデューサ 注文コード10412281 品番PGJ4-3M
参考基準価格(税別)¥352 販売価格(税込) ¥252
販売価格(税別)
229
この商品は形状・内容量など27種類から選べます 他の種類を見る

一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。
スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
シール材はあらかじめ塗布してありますので、シールテープは不要です。

材質
金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ
樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)
開放リング/ポリアセタール(POM)
ロック爪/ステンレス
チューブ/ポリウレタン・ナイロン等
弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)
寸法E(mm)9.8 形状レデューサ 使用流体空気 チューブ外径(Φmm)3 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)0〜60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプミニタイプ 開放リング/樹脂本体:ブラック 包装形態通常包装 有効断面積(mm2)2.4 適合継手径D2(Φmm)4 開放リング寸法(mm)7X6 質量(g)0.8 寸法B(mm)26.8 寸法C(mm)9.3 寸法P(Φmm)6 トラスコ品番442-6975

商品説明動画

ピスコ継手は種類豊富(音声あり)
ピスコ継手の操作性(音声あり)
ピスコ継手の耐久性(音声あり)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:495

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10412306
2014-12-27
用途:
口径6を4に変換する

ピスコ(PISCO) チェンジバルブ 6-6-6にさして口径6を4に変換する

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする