一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。 スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材はあらかじめ塗布してありますので、シールテープは不要です。
ピスコ(PISCO) チェンジバルブ 6-6-6にさして口径6を4に変換する