材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ
樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)
開放リング/ポリアセタール(POM)
ロック爪/ステンレス
チューブ/ポリウレタン・ナイロン等
弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)
寸法E(mm)15.7形状レデューサ使用流体空気チューブ外径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプミニタイプ色開放リング/樹脂本体:ブラック包装形態通常包装有効断面積(mm2)3.4適合継手径D2(Φmm)6開放リング寸法(mm)9.8X7.8質量(g)1.6寸法B(mm)32寸法C(mm)11寸法P(Φmm)9トラスコ品番442-7009