曜日別特売
PV3M ミニタイプ ユニオンエルボ PISCO(ピスコ) 10412604

PV3M ミニタイプ ユニオンエルボ PISCO(ピスコ) 10412604
PV3M ミニタイプ ユニオンエルボ PISCO(ピスコ) 10412604
PV3M ミニタイプ ユニオンエルボ PISCO(ピスコ) 10412604
PV3M ミニタイプ ユニオンエルボ PISCO(ピスコ) 10412604

ミニタイプ ユニオンエルボ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード10412604品番PV3M
参考基準価格(税別)¥330販売価格(税込)¥263
販売価格(税別)
239

一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。
(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)

用途
チューブとチューブの接続(同径)
材質
金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ
樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)
開放リング/ポリアセタール(POM)
ロック爪/ステンレス
チューブ/ポリウレタン・ナイロン等
弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)
寸法C(mm)9.3寸法E(mm)10.8寸法F(mm)4.5寸法P(Φmm)6形状ユニオンエルボチューブ外径(Φmm)3使用流体空気最高使用圧力(MPa)1トラスコ品番474-5302開放リング/樹脂本体:ブラック質量(g)1.2タイプミニタイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)有効断面積(mm2)2.3包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100

商品説明動画

ピスコ継手は種類豊富(音声あり)
ピスコ継手の操作性(音声あり)
ピスコ継手の耐久性(音声あり)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-18
用途: 狭い部分のエアー配管接続
有限会社中島コンサルタント

狭い部分でエアー配管を取り回さざるえなくなり、購入、小さいのがあって助かりました。

対象商品 : 10412613
2018-04-15
用途: 実験用
製造業

スペースの限られた実験機内での排管の取合いに使用。
他のミニシリーズのコネクターとの組合わせで、排管の組換えも容易。
気密性は、今のところ標準型のコネクターと遜色ない模様。
ホースのロック部が楕円に成形されているのも有難い。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする