※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6000ZZC3 深溝玉軸受 6000番台 ZZ C3隙間 NTN(エヌティーエヌ) 10412753 6000ZZC3 深溝玉軸受 6000番台 ZZ C3隙間 NTN(エヌティーエヌ) 10412753 6000ZZC3 深溝玉軸受 6000番台 ZZ C3隙間 NTN(エヌティーエヌ) 10412753

深溝玉軸受 6000番台 ZZ C3隙間

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10412753 品番 6000ZZC3
参考基準価格(税別)¥770 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349

ラジアル内部すきまC3

内径d(Φmm)10 外径D(Φmm)26 幅B(mm)8 面取寸法r(mm)0.3 質量(g)19 トラスコ品番224-8263 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 内部すきま予圧記号C3 使用条件重荷重、衝撃荷重を負荷し、しめしろが大きい グリース記号- ラジアル内部最小すきま(mm)8 ラジアル内部最大すきま(mm)23 使用例鉄道車両用車軸、振動スクリーン 基本動定格荷重Cr(N)4550 基本静定格荷重Cor(N)1960 JIS等級0 シールド形状両側シールド形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 許容回転速度(min-1) グリース潤滑29000 ベアリング番台6000

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:12

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10412814
2023-05-27
用途:
ホイールベアリングに
メンテナンス ファクトリー HooK 様

オートバイのホイールベアリングに使用しております。
シールをキッチリと使うので抵抗の少ないこのベアリングでフリクションが少なくなります。

対象商品:
10412787
2016-08-25
用途:
カートで使用

性能に問題なし。ホームセンターで買うより安いので助かります。

対象商品:
10412762
2016-01-17
用途:
自家グラインダー 交換部品として
浜崎商会 様 (サービス業)

問題なく交換使用しました

対象商品:
10412787
2015-02-05
用途:
回転部軸受

よくまわります。

対象商品:
10412787
2017-01-06
用途:
軸受

回転精度、フリクション、耐久性のすべてで現時点不満ありません。

1人が参考にしています
対象商品:
10412787
2014-10-13
用途:
キッズカートのホイールベアリング

金額、品物満足しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする