6001ZZC3 深溝玉軸受 6000番台 ZZ C3隙間 NTN(エヌティーエヌ) 10412762 6001ZZC3 深溝玉軸受 6000番台 ZZ C3隙間 NTN(エヌティーエヌ) 10412762 6001ZZC3 深溝玉軸受 6000番台 ZZ C3隙間 NTN(エヌティーエヌ) 10412762

深溝玉軸受 6000番台 ZZ C3隙間

(6件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10412762 品番 6001ZZC3
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年10月上旬より順次出荷を予定しています。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥780 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349

ラジアル内部すきまC3

内径d(Φmm)12 外径D(Φmm)28 幅B(mm)8 面取寸法r(mm)0.3 質量(g)21 トラスコ品番224-8280 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 内部すきま予圧記号C3 使用条件重荷重、衝撃荷重を負荷し、しめしろが大きい グリース記号- ラジアル内部最小すきま(mm)11 ラジアル内部最大すきま(mm)25 使用例鉄道車両用車軸、振動スクリーン 基本動定格荷重Cr(N)5100 基本静定格荷重Cor(N)2390 JIS等級0 シールド形状両側シールド形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 許容回転速度(min-1) グリース潤滑26000 ベアリング番台6000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10412762 6001ZZC3 32999635 6001ZZC3 深溝玉軸受 6000番台 ZZ C3隙間 NSK(日本精工) 深溝玉軸受 6000番台 ZZ C3隙間 NSK(日本精工) 1個 359 税込395 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:12

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10412814
2023-05-27
用途:
ホイールベアリングに
メンテナンス ファクトリー HooK 様

オートバイのホイールベアリングに使用しております。
シールをキッチリと使うので抵抗の少ないこのベアリングでフリクションが少なくなります。

対象商品:
10412787
2016-08-25
用途:
カートで使用

性能に問題なし。ホームセンターで買うより安いので助かります。

対象商品:
10412762
2016-01-17
用途:
自家グラインダー 交換部品として
浜崎商会 様 (サービス業)

問題なく交換使用しました

対象商品:
10412787
2015-02-05
用途:
回転部軸受

よくまわります。

対象商品:
10412787
2017-01-06
用途:
軸受

回転精度、フリクション、耐久性のすべてで現時点不満ありません。

1人が参考にしています
対象商品:
10412787
2014-10-13
用途:
キッズカートのホイールベアリング

金額、品物満足しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする