※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6203ZZC3 深溝玉軸受 6200番台 ZZ C3隙間 NTN(エヌティーエヌ) 10412893 6203ZZC3 深溝玉軸受 6200番台 ZZ C3隙間 NTN(エヌティーエヌ) 10412893 6203ZZC3 深溝玉軸受 6200番台 ZZ C3隙間 NTN(エヌティーエヌ) 10412893

深溝玉軸受 6200番台 ZZ C3隙間

(20件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10412893 品番 6203ZZC3
参考基準価格(税別)¥870 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389

ラジアル内部すきまC3

内径d(Φmm)17 外径D(Φmm)40 幅B(mm)12 面取寸法r(mm)0.6 質量(g)66 トラスコ品番224-8646 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 内部すきま予圧記号C3 使用条件重荷重、衝撃荷重を負荷し、しめしろが大きい グリース記号- ラジアル内部最小すきま(mm)11 ラジアル内部最大すきま(mm)25 使用例鉄道車両用車軸、振動スクリーン 基本動定格荷重Cr(N)9600 基本静定格荷重Cor(N)4600 JIS等級0 シールド形状両側シールド形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 許容回転速度(min-1) グリース潤滑18000 ベアリング番台6200

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10412884
2025-07-30
用途:
オートバイのメンテナンス
運輸・通信業

メーカーは熱が加わる部分のベアリングはC3隙間を使用しているのでC3隙間のベアリングがこの値段で手に入るのは嬉しいです。

対象商品:
10412936
2024-08-30
用途:
機械のメンテナンス時
建設業・工事業

このサイズのベアリングは、店頭在庫がない場合が多いのでネットで注文する事が多いです。朝一注文で翌日に届く為、急ぎの場合は助かります。

対象商品:
10412902
2023-07-24
用途:
コンプレッサーのモーターメンテナンス

指定品番のため本品を購入しました、今後使って耐久性がどの程度あるか様子見します

対象商品:
10412911
2023-05-27
用途:
ホイールベアリングに
メンテナンス ファクトリー HooK 様

オートバイのホイールベアリングに使用しております。
シールをキッチリと使うので抵抗の少ないこのベアリングでフリクションが少なくなります。

対象商品:
10412884
2024-02-22
用途:
モーター用交換のため

別に問題なしです、以前にも使いましたが充分に使えています。

対象商品:
10412893
2023-06-22
用途:
オートバイ修理
菱沼商会 様

いつも使用していますが、全く問題のない商品ですね。

対象商品:
10412884
2023-02-10
用途:
送風機等のモータベアリング交換
SES 篠原エンジニアリングサービス 様 (建設業・工事業)

毎回お世話になってるベアリングです。
信頼出来る商品です。

対象商品:
10412875
2021-08-11
用途:
オートバイの整備
自動車・二輪車・自転車関連業

オートバイのホイルなどに使われているベアリングは、ほぼC3隙間が必要なんですが、これが案外あまり売られていないです。ベアリング屋さんでもサイズによっては取り寄せということが多かったので、助かります。欲を言えば、少し特殊サイズになると、C3隙間だけないということがあるので、この辺があればもっと助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする