※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6302ZZC3 深溝玉軸受 6300番台 ZZ C3隙間 NTN(エヌティーエヌ) 10412997 6302ZZC3 深溝玉軸受 6300番台 ZZ C3隙間 NTN(エヌティーエヌ) 10412997 6302ZZC3 深溝玉軸受 6300番台 ZZ C3隙間 NTN(エヌティーエヌ) 10412997

深溝玉軸受 6300番台 ZZ C3隙間

(22件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10412997 品番 6302ZZC3
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は449円となります。
参考基準価格(税別)¥940 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419

ラジアル内部すきまC3

内径d(Φmm)15 外径D(Φmm)42 幅B(mm)13 面取寸法r(mm)1 質量(g)82 トラスコ品番225-1957 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 内部すきま予圧記号C3 使用条件重荷重、衝撃荷重を負荷し、しめしろが大きい グリース記号- ラジアル内部最小すきま(mm)11 ラジアル内部最大すきま(mm)25 使用例鉄道車両用車軸、振動スクリーン 基本動定格荷重Cr(N)11400 基本静定格荷重Cor(N)5450 JIS等級0 シールド形状両側シールド形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 許容回転速度(min-1) グリース潤滑17000 ベアリング番台6300

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:13

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 22
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10412972
2025-10-11
用途:
板金工具の制作
建設業・工事業

ホームセンターではなかなか数も揃わないが価格も安く数も揃い品質も問題なし

対象商品:
10412972
2025-07-30
用途:
オートバイのメンテナンス
運輸・通信業

メーカーは熱が加わる部分のベアリングはC3隙間を使用しているのでC3隙間のベアリングがこの値段で手に入るのは嬉しいです。

対象商品:
10413042
2025-02-14
用途:
自動機の主軸修理

自動機の音がすごく振動がすごかったので修理しました。
音がなくなり良かったです。

対象商品:
10413051
2024-07-01
用途:
モータの軸受け

モータの指定ベアリングだったので選択しました。納期も翌日届いたのですごく速くて助かりました。トップメーカーなので製品は問題ございませんです。

対象商品:
10413024
2024-07-14
用途:
陸上ポンプ軸受け交換
WHA tecno 様

メーカー品ですので、特に問題なく使用できます。
比較的安く購入できるので、ありがたいです。

対象商品:
10412997
2023-03-30
用途:
オートバイホイルベアリング交換
自動車・二輪車・自転車関連業

言うまでもない一流国産メーカー品なので、品質に問題は全くありません。ベアリングサイズによっては少しお高めかな?というのも例外的にありますが、まずほぼ全部とてもお安いです。同じくサイズによっては、例外的に納期がかかるものがあるので、できればこれがなくなれば言うことなしですかね。

対象商品:
10413015
2023-06-22
用途:
オートバイ修理
菱沼商会 様

いつも使用していますが、全く問題の無い商品ですね。

対象商品:
10412997
2020-12-14
用途:
バイク用メンテナンススタンドに使用
製造業

モノタロウ殿のバイク用メンテナンススタンドの樹脂ローラーを0.5mmのアルミ板でスペーサーを作り 内径15mmにしてこのベアリングを装着しました
作業時に軽く持ち上がる様になました。個人的見解です。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする