曜日別特売
HPU408-R200 プラレールチェーンHPUシリーズ PISCO(ピスコ) 10413672

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HPU408-R200 プラレールチェーンHPUシリーズ PISCO(ピスコ) 10413672
HPU408-R200 プラレールチェーンHPUシリーズ PISCO(ピスコ) 10413672

プラレールチェーンHPUシリーズ

(3件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1リンク注文コード10413672品番HPU408-R200
参考基準価格(税別)¥363販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299

フラップ開閉式で電線・チューブの装着が簡単なケーブルガイドです。

用途
可動域で使用するケーブルやエアーチューブ類を保護・案内する為のケーブルガイドです。
最大ケーブル・ホース外径(mm)19寸法w(mm)58寸法W(mm)78寸法t(mm)24.5寸法T(mm)40材質(本体)ナイロン6+ガラス20%ピッチ(mm)45使用温度範囲(℃)-10~80最小曲げ半径(mm)200最大フリースパン(m)1.5最大移動ストローク(m)2.9リンク数(/m)23最大ケーブル・ホース質量(kg/m)5最大移動速度(m/sec)2.5プラレールチェーン質量(kg/m)1.1RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10413602
2015-12-14
用途: CNC
永福興産

Rが小さく シンプルでよい

対象商品 : 10413681
2014-10-15
用途: 車載油圧ホースガイド
修理屋

いろいろなタイプが選ぶことができ助かりました。

対象商品 : 10413724
2013-01-12
用途: 製品取り出し機の配線保護

取出し機のプラレールチェーンが破損したため、今回購入しました。
純正品でメーカー修理した場合と比較すると、格安で済みました。
使い勝手も良く、問題なく使用しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルキャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする