ウォルナット 水性ガーデニング用塗料 サンデーペイント 10418021

水性ガーデニング用塗料

(5件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1缶(1.6L)
ウォルナット
内容量1缶(1.6L)注文コード10418021品番ウォルナット
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

水性で作業性に優れ、火災の心配が無く安心。
撥水性と薬剤の効果により木材をかび・腐敗・劣化から護ります。
耐候性に優れ、日光・雨風から木材を護ります。
高級感のある半ツヤのカラーステイン仕上げ。
シックハウス症候群の原因物質とされるクロルピリホス、ホルムアルデヒド、トルエン、キシレンなどを使用しない安全性の高い塗料です。

用途屋内外木部の防虫・防カビ・防腐カラーステイン仕上げ。ウォルナット標準塗り面積(2回塗り)(m2)約5.3~8.0成分合成樹脂(アクリル)種別屋内外木部用塗料タイプ水性主な用途屋内外木部使用場所屋内外兼用危険物の類別非危険物油性 or 水性水性指触乾燥時間(時間)約0.5(20℃)、約1(冬期)半硬化乾燥時間(時間)約2(20℃)、約3(冬期)RoHS指令(10物質対応)対応特性撥水、耐候塗料タイプエマルション
注意
※液をうすめる場合や用具洗いには水道水をご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35493954
2021-08-19
用途: 園芸用ラティス塗装
飲食業

園芸用のラティスを庭で使用しているが、雨風にさらされ色が剥げてきていた。また、長持ちさせたいので塗装することにした。暑いので玄関で塗ったが臭くない。塗りやすく水切れもよかった。

対象商品 : 35493936
2018-02-28
用途: 小屋製作時の柱と壁板の防水塗装

乾きも早くとても使いやすいです。色は自然な感じをと思いライトオークにしましたが、一回塗りと二回塗りでは色合いが随分変わります。私は一回塗りの自然な感じが良いです。塗料の効果を考えると二回塗りが良いんだと思いますが、二回塗ると色合いが濃くなりツヤが出過ぎて何か安っぽい色合いになりました。

1が参考にしています
対象商品 : 10418073
2017-08-19
用途: ウッドデッキ
吉田牧場農・林・水産業

水性のは、初めてだったので如何かな~と思っていたのですが、水の切れも良くて完璧でした

対象商品 : 35493963
2016-12-05
用途: 看板製作

塗りやすく臭くないので使いやすいです。表記内容を見る限り毒性も低そうなので安心して使っています。

対象商品 : 35493911
2015-07-31
用途: 植木鉢飾り、鉢置き台等
教育・研究機関

塗りやすく撥水性もあり色付きも良く満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする