江藤電機
江藤電機の ベアリング(軸受)
江藤電機の ベアリングヒーター
ベアリングヒーター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
10420444
品番
201SR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥341,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
火を使わないので軸受をいためず、すばやく均一に加熱できます。
軸受のほか、ギアやカップリング等環状金属の焼きばめにも利用でき、用途に応じて最高200℃まで任意に設定できます。
電源電圧
100V 1Φ
50/60Hz 共用
適合サイズ(mm)
軸受サイズ/最小内径:20Φ(オプション装着時:12Φ)、最大内径:50Φ以上、最大外径:300Φ、最大高さ:80、最大質量:18kg
付属品
オプションコア3本(CI-1715、CI-1725、CI-1735)
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
236×158×372
寸法L'(mm)
ガイド伸ばし時/524
適合ベアリング
最小内径:20Φ(オプション装着時:12Φ)、最大内径:50Φ以上、最大外径:300Φ、最大高さ:80mm、最大質量:18kg
質量(kg)
本体/16.0、付属品/3.7
容量(kVA)
2
用途
ベアリング、ギアやカップリング等の環状金属の焼きばめに。
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方