江藤電機
江藤電機の ベアリング(軸受)
江藤電機の ベアリングヒーター
ベアリングヒーター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
10420453
品番
101SR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥240,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
火を使わないので軸受をいためず、すばやく均一に加熱できます。
軸受のほか、ギアやカップリング等環状金属の焼きばめにも利用でき、用途に応じて最高200℃まで任意に設定できます。
適合サイズ(mm)
ベアリングサイズ/内径20〜外径180Φ(オプションコア使用時:内径12Φ〜)
付属品
I型コア(CI-1715×1、CI-1725×1、CI-1735×1)、温度センサ(N-CTC-300)、収納箱、小径用プレート(CP-803)
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
236×158×320
寸法L'(mm)
ガイド伸ばし時/480
適合ベアリング
最小内径:20Φ(オプション装着時:12Φ)、最大内径:35Φ(オプション装着時:50Φ以上)、最大外径:70Φ(オプション装着時:180Φ)、最大高さ:70mm、最大質量:7kg
電源電圧
100V 50/60Hz 共用
質量(kg)
本体/11.7、付属品/0.4
容量(kVA)
1
用途
ベアリング、ギアやカップリング等の環状金属の焼きばめに。
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
10420453
101SR
79877107
101SRN
ベアリングヒーター
江藤電機
1台
¥
209,800
税込
¥
230,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)