SHW230 ホーム床点検口 ダイケン 10421257

SHW230 ホーム床点検口 ダイケン 10421257 SHW230 ホーム床点検口 ダイケン 10421257

ホーム床点検口

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード10421257 品番SHW230
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,500
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

置床工法・在来工法両用タイプ 置床工法には、ねじ不要のスピードクリッパーの採用で、施工時間を大幅に短縮し、ねじ止め部からのキシミ音や外枠の歪を解消 蓋補強材が外枠にのる構造で、強度が向上 内枠をばらさずに蓋材の取付可能 クッションゴム付で、ガタツキ音を軽減 外・内枠15mmと幅広い額縁の採用で施工性向上 都市再生機構AI-903適応品 錠付もあり

付属品スピードクリッパー×4、木ねじ(Φ3.1×20)×8、パーチビス(Φ3×16)×8、取手×1 W1256 W2321 W3290 W4301 蓋材切断寸法278 シルバー 用途木質合板用アルミ製ホーム床点検口 置床工法・在来工法両用タイプ 屋内歩行用(3.6KN/m2)
注意
取手用穴あけ寸法は18×83mm長穴です。 15mmのフロア材に使用できます。 12mmの合板にクッションフロア(t1.8〜3)を貼り合わせることもできます。 12mmのフロア材を使用する場合は、3mmの合板を入れて下さい。 スピードクリッパーは、フロア材とパーティクルボードとの厚さ合計が25〜45mmの間で適用します。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10421257 SHW230 34743283 SHW330 ホーム床点検口(都市機構・気密タイプ) ダイケン ホーム床点検口(都市機構・気密タイプ) ダイケン 1台 5,898 税込6,488 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする