10000 シリンダーホーン Lisle(ライル) 10422334

10000 シリンダーホーン Lisle(ライル) 10422334
10000 シリンダーホーン Lisle(ライル) 10422334

シリンダーホーン

(9件のレビュー)
取扱い終了
使用範囲(mm)21.4~50.8
内容量1個注文コード10422334品番10000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ブレーキシリンダーのクリーニングに便利です。シリンダーを内面研磨して細かい傷や錆を取除けます。

用途ドラムブレーキシリンダーの清掃に全長(mm)約210使用範囲(mm)21.4~50.8仕様3本アームタイプ寸法(幅W×高さH)(mm)(砥石)29×5粒度240シャンク軸丸軸シャンク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10422352
2021-10-20
用途: 自転車等の錆落とし等に
しろくまちゃん工房

普通の物で探すと25mm以上の物しかないのですがこの商品はそれ以下ですので自転車のシートポストの所の錆を取ったりハンドルのポストの錆を取ったりと役に立っています

対象商品 : 10422352
2019-09-09
用途: 自動車メンテナンス

シリンダーのホーニングに購入。初めて使ったが使いやすく、シリンダー内部も綺麗に研磨できた。

対象商品 : 10422352
2019-01-31
用途: 農機具のマスターシリンダーの研磨
自動車・二輪車・自転車関連業

耕運機を運搬車にした様な機械のブレーキは車のブレーキとほぼ同じなんですが、大抵の場合使いっぱなしなので、修理を頼まれる頃には相当各部が痛んでます。案の定マスターシリンダーの内側もかなり腐食してボコボコになるので、今回シリンダーホーンを探してました。実際使った感じは、内側のボコボコが酷すぎて思ってた程の仕上がりにはならなかったです。そして思ってた程削れなかったです。
それから思ってた程、砥石の部分の減りが早かったです。でも、思ってた程サイズのラインナップが豊富で整備の幅が広がると思いました。

1が参考にしています
対象商品 : 10422352
2019-01-22
用途: 自動車メンテナンス

レリーズシリンダーのO.Hに使用しました。内径が小さいため、ライルしか使えるものがなく購入しましたが、綺麗にホーニング出来、O.Hできました。

対象商品 : 10422334
2018-12-17
用途: 修理
アイランド自動車・二輪車・自転車関連業

商品に全く問題はございません。安心して使ってください。

1が参考にしています
対象商品 : 10422352
2015-08-28
用途: 部品の出ないホイルシリンダーの磨きに
自動車・二輪車・自転車関連業

凹凸を削るのには良いですが、最後の仕上げ磨きのが欲しいです。

1が参考にしています
対象商品 : 10422334
2009-04-28
用途: シリンダーの研磨

便利な道具です。

1が参考にしています
対象商品 : 10422334
2016-10-07
用途: ブレーキマスターシリンダーの清掃
株式会社ガレージカスヤ

価格が手ごろでよかったですがパッケージがあけにくかった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ/足廻り関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする