※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MagX(マグエックス)
MagX(マグエックス)の 掲示用品
MagX(マグエックス)の 掲示用小物
MagX(マグエックス)の マグネット用品
マグネットロール粘着付200幅10M巻
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10422956
品番
MSWFGR-08-200-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
テープ長さ(m)
10
仕様
粘着付
材質
等方性マグネットシート、粘着剤
幅(mm)
200
厚さ(mm)
0.8
色
無地
高さ(mm)
10000
質量(g)
5800
吸着力(N)
0.31 N(1cm2あたり)
磁束密度
(表面)380G