タンガロイ
チップ DNMG-17
DNMG150408-17
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
コーナー半径
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(10個)
コーナー半径(mm)
0.8
注文コード
10428923
品番
DNMG150408-17
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥10,700
コーナー半径(mm)
0.8
トラスコ品番
709-8499
形状
ひし形55°
厚さ(mm)
4.76
切刃長さ(mm)
15.5
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
0
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
10428923
DNMG150408-17
00701435
DNMG150408-17 NS9530
チップ DNMG-17
タンガロイ
1箱(10個)
¥
12,980
税込
¥
14,278
メーカ後継品です