RCMT0502M0-61 チップ RCMT-61 タンガロイ 10429203

RCMT0502M0-61 チップ RCMT-61 タンガロイ 10429203 RCMT0502M0-61 チップ RCMT-61 タンガロイ 10429203

チップ RCMT-61

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 切刃長さ(mm)5 形状円形 注文コード10429203 品番RCMT0502M0-61
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,600
この商品は切刃長さ・形状・材質など26種類から選べます 他の種類を見る

鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性

切刃長さ(mm)5 逃げ角(度)7 厚さ(mm)2.38 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° チップブレーカ片面 形状円形 内接円直径(Φmm)5 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする