※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイケン
ダイケンの 車庫まわり
ダイケンの バイク/自転車置き場
自転車置場サイクルロビー 基準型アルミ屋根 間口2700
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10433185
品番
LCY-FA6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥152,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
経済価格を実現しました。
雨樋が標準装備です。
基礎は埋込式です。
雨音の静かな静音タイプも別途価格であります。
収容数
6
用途
自転車置場屋根
トラスコ品番
127-2187
材質
主要部材:スチール、屋根パネル:アルミニウム
質量(kg)
115.5
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
3206×1980×2292
積雪荷重(N/m
2
)
600
注意
※施工工事はメーカー指定業者にてお請けいたします。
※積雪地での設置は避けてください。通常地における降雪時には、適時除雪を行ってください。
※沖縄・離島は運賃別途。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
離島
数量1につき
¥
25,000
/
税込
¥
27,500