※着用例

- 耐熱グローブ エスファクトリー 10437165 - 耐熱グローブ エスファクトリー 10437165 - 耐熱グローブ エスファクトリー 10437165

耐熱グローブ

(11件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード10437165 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

アーク溶接の火玉(1200℃)等が当たっても皮膚に到達しにくく、安全で耐熱性の高い耐熱グローブです。
素材は丈夫なアラミド繊維を使用。また裏地はコットンで通気性が良く、汗を吸収します。
夏場や過酷な長時間作業にも最適です。
繰り返し洗濯ができ、清潔さを保てます。
5本指が自由に動かせ、しかも柔らかい素材なので、ごわついた手袋ではしにくかった自由な動きができます。

サイズフリー 用途一般作業、過酷な製造現場等に。 材質アラミド43%、綿57% 白/黒 入数(双)1 機能耐熱 全長(cm)26.5 中指長(cm)8 耐熱温度(℃)(素材)1200 手の平幅(cm)12.5
注意
※酸、及びアルカリによって劣化することがあります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10437165 - 63633624 - 耐熱グローブ エスファクトリー 耐熱グローブ エスファクトリー 1双 4,498 税込4,948 耐熱温度は素材370℃になります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-01-22
用途:
焚き火
その他業種

約4回ほど利用したら指の部分に穴が空きました。
気づかずに使用して火傷しました。

対象商品:
10437165
2020-06-30
用途:
加熱された配管の作業

軍手では2重で使用しても短時間で熱くなるが
これだけででも十分耐えられる。
キャンプで燃え残りのマキの後片付けにも使えるのではないでしょうか

対象商品:
10437165
2019-11-18
用途:
ゴルフクラブのアイアンヘッドをベルトサンダーで削り出す。
FAIRWAY GANG GOLF STUDIO 様 (卸売・小売業)

初めて購入した時は、とにかく大きくて、操作性がよくなかったが、今回のは少しサイズが小さくなったようで、使いやすくなりました。断熱性が良いと思うのでリピートしてます。これがないと仕事が出来ませんから。今後はまた少し小さくなれば良いなと思ってます。

1人が参考にしています
対象商品:
10437165
2018-01-25
用途:
溶接作業時

溶接したてのところを触ってもやけどしないのがすごい!

1人が参考にしています
2017-04-15
用途:
溶接

溶接仮付けの時 材料を持って使用したのですが穴が開きやすいです。皮手袋の方が穴が明きにくいですが、指先が動きにくいです。そこを改良された手袋がほしいです。

1人が参考にしています
対象商品:
10437165
2017-06-21
用途:
釜場で熱量がある鉄板を扱う
製造業

大きすぎて、フィッティングしない。5本指が台無し。耐熱効果もなく。ただでかい、キーパーグローブのよう。

2人が参考にしています
対象商品:
10437165
2010-01-15
用途:
火造り作業
有限会社MISUZU 様

使い勝手はいいのですが、耐久性に欠け、指先などがすぐに穴が空いてしまいます。この点が、改善されれば非常に良いと思います。

5人が参考にしています
対象商品:
10437165
2009-08-20
用途:
フュージングガラスと七宝焼の電気炉への出し入れに

フュージングガラス・七宝焼・アートクレイシルバーの電気炉は800度であれやこれやします。耐熱1200℃のこちらの商品は、お値段も手頃。
厚手で男性用の為大きめですので、もうひとつ他の、お手頃な値段の耐熱軍手を二重にして、その上からこれを被せて使っています。自分は小柄で手が小さいのと、怖がりなのでこれで安心して作業できます。
袋すが、目が荒いややの

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする