※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NKN32-100S-03 NEW ナイスカット 富士元工業 10439484 NKN32-100S-03 NEW ナイスカット 富士元工業 10439484 NKN32-100S-03 NEW ナイスカット 富士元工業 10439484

NEW ナイスカット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 寸法D(Φmm)100 注文コード10439484 品番NKN32-100S-03
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥90,750
この商品は寸法Dなど12種類から選べます 他の種類を見る

革新的進化再来!
3枚刃・6枚刃の2タイプ、高速切削にも対応。
ベースの交換により加工径の変更が、アームの交換により加工タイプの変更が可能。
NS(ネガSタイプ)・PS(ポジSタイプ)・NT(ネガTタイプ)の3種に対応のマルチ構造。

適合チップ
S32MOZ
S32GUR
寸法D(Φmm)100 寸法D1(Φmm)112 寸法Db(Φmm)78 寸法L(mm)123.5 寸法S(mm)5 寸法d(Φmm)32 寸法lb(mm)120 寸法ln(mm)43.5 寸法ls(mm)80 用途45度フェイス加工 付属品ロックピン(L-21)、クランプスクリュ(L-20)、レンチ(K-5/K-3、N-6) トラスコ品番796-7047 刃数3 質量(kg)2 タイプNSタイプ ベースNK32078-03 寸法a(°)45 アームAMNS-03
注意
※チップは標準装備しておりませんので別途ご用命下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10439484 NKN32-100S-03 58406424 NKN32100S03 ナイスカット 富士元工業 ナイスカット 富士元工業 1個 99,980 税込109,978 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする