曜日別特売
NKP32-130S-06 NEW ナイスカット 富士元工業 10439554

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NKP32-130S-06 NEW ナイスカット 富士元工業 10439554
NKP32-130S-06 NEW ナイスカット 富士元工業 10439554
NKP32-130S-06 NEW ナイスカット 富士元工業 10439554

NEW ナイスカット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
タイプPSタイプ
適合チップS3H3MNZ<br />S3H3GNZ
S32MOZ<br>S32GUR
T33MOZ<br>T33MOR<br>T33GUR
寸法D(Φmm)130
内容量1本注文コード10439554品番NKP32-130S-06
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥181,500

革新的進化再来!
3枚刃・6枚刃の2タイプ、高速切削にも対応。
ベースの交換により加工径の変更が、アームの交換により加工タイプの変更が可能。
NS(ネガSタイプ)・PS(ポジSタイプ)・NT(ネガTタイプ)の3種に対応のマルチ構造。

用途
45度フェイス加工
適合チップ
S3H3MNZ
S3H3GNZ
寸法D(Φmm)130寸法D1(Φmm)145寸法Db(Φmm)108寸法L(mm)123.5寸法S(mm)6.2寸法d(Φmm)32寸法lb(mm)120寸法ln(mm)43.5寸法ls(mm)80付属品クランプスクリュ(L-20 L-15)、レンチ(K-5 K-6)トラスコ品番796-7152刃数6タイプPSタイプベースNK32108-06寸法a(°)45アームAMPS-06
注意
※チップは標準装備しておりませんので別途ご用命下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする