※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NKN32-140T-03 NEW ナイスカット 富士元工業 10439572 NKN32-140T-03 NEW ナイスカット 富士元工業 10439572 NKN32-140T-03 NEW ナイスカット 富士元工業 10439572

NEW ナイスカット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 10439572 品番 NKN32-140T-03
参考基準価格(税別)¥150,100 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

革新的進化再来!
3枚刃・6枚刃の2タイプ、高速切削にも対応。
ベースの交換により加工径の変更が、アームの交換により加工タイプの変更が可能。
NS(ネガSタイプ)・PS(ポジSタイプ)・NT(ネガTタイプ)の3種に対応のマルチ構造。

適合チップ
T33MOZ
T33MOR
T33GUR
寸法D(Φmm)140 寸法Db(Φmm)108 寸法L(mm)123.5 寸法S(mm)14.5 寸法d(Φmm)32 寸法lb(mm)120 寸法ln(mm)43.5 寸法ls(mm)80 用途90度ショルダー加工 付属品ロックピン(L-5)、クランプスクリュ(L-20)、レンチ(K-5/K-3 N-6) トラスコ品番796-7101 刃数3 質量(kg)3 タイプNTタイプ ベースNK32108-03 寸法a(°)90 アームAMNT-03
注意
※チップは標準装備しておりませんので別途ご用命下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする