曜日別特売
NKN32-110T-06 NEW ナイスカット 富士元工業 10439581

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NKN32-110T-06 NEW ナイスカット 富士元工業 10439581
NKN32-110T-06 NEW ナイスカット 富士元工業 10439581
NKN32-110T-06 NEW ナイスカット 富士元工業 10439581

NEW ナイスカット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
タイプNTタイプ
適合チップT33MOZ<br />T33MOR<br />T33GUR
T33MOZ<br>T33MOR<br>T33GUR
S32MOZ<br>S32GUR
寸法D(Φmm)110
内容量1本注文コード10439581品番NKN32-110T-06
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥173,800

革新的進化再来!
3枚刃・6枚刃の2タイプ、高速切削にも対応。
ベースの交換により加工径の変更が、アームの交換により加工タイプの変更が可能。
NS(ネガSタイプ)・PS(ポジSタイプ)・NT(ネガTタイプ)の3種に対応のマルチ構造。

用途
90度ショルダー加工
適合チップ
T33MOZ
T33MOR
T33GUR
寸法D(Φmm)110寸法Db(Φmm)78寸法L(mm)123.5寸法S(mm)14.5寸法d(Φmm)32寸法lb(mm)120寸法ln(mm)43.5寸法ls(mm)80付属品ロックピン(L-5)、クランプスクリュ(L-20)、レンチ(K-5/K-3 N-6)トラスコ品番796-7071刃数6タイプNTタイプベースNK32078-06寸法a(°)90アームAMNT-06
注意
※チップは標準装備しておりませんので別途ご用命下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする