富士元工業
富士元工業の フライスカッター
富士元工業の カッター関連備品
アーム
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(6個)
注文コード
10439633
品番
AMNS-06
参考基準価格(税別)
¥118,300
販売価格(税込)
¥97,878
販売価格(税別)
¥
88,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
796-2461
刃数
6
質量(g)
283
タイプ
NS
寸法A(mm)
18.5
寸法B(Φmm)
40.5
注意
※アーム交換は、必ずセット単位で交換してください。