アーム

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(6個) 注文コード 10439651 品番 AMNT-06
参考基準価格(税別)¥118,300 販売価格(税込) ¥97,878
販売価格(税別)
88,980
トラスコ品番796-2487 刃数6 質量(g)297 タイプNT 寸法A(mm)14.5 寸法B(Φmm)39.5
注意
※アーム交換は、必ずセット単位で交換してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする