※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KJD40S12 オイルッシャー 富士元工業 10439791 KJD40S12 オイルッシャー 富士元工業 10439791 KJD40S12 オイルッシャー 富士元工業 10439791 KJD40S12 オイルッシャー 富士元工業 10439791

オイルッシャー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 寸法d1(Φmm)12 寸法d(Φmm)40 注文コード10439791 品番KJD40S12
参考基準価格(税別)¥17,700 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は寸法d1・寸法dなど9種類から選べます 他の種類を見る

チップ寿命大幅UP!
●スリーブに段差をつけることで、切削油がチップにかかりやすくなり
加工時に内径の隅々まで切削油が行き届き、チップ寿命が約20%UPを実現しました。
●調整ネジが手前にあるので、スリーブをホルダーから取り外さずにボーリングバーの長さを簡単に調節することができます。

寸法L(mm)120 寸法F(mm)38 寸法D(Φmm)47 寸法D1(Φmm)32 寸法D2(Φmm)28 寸法d(Φmm)40 寸法d1(Φmm)12 寸法l1(mm)80 寸法l3(mm)15 寸法l2(mm)5 寸法l4(mm)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする