※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KJD40S25 オイルッシャー 富士元工業 10439825 KJD40S25 オイルッシャー 富士元工業 10439825 KJD40S25 オイルッシャー 富士元工業 10439825 KJD40S25 オイルッシャー 富士元工業 10439825

オイルッシャー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 寸法d1(Φmm)25 寸法d(Φmm)40 注文コード10439825 品番KJD40S25
参考基準価格(税別)¥19,500 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は寸法d1・寸法dなど9種類から選べます 他の種類を見る

チップ寿命大幅UP!
●スリーブに段差をつけることで、切削油がチップにかかりやすくなり
加工時に内径の隅々まで切削油が行き届き、チップ寿命が約20%UPを実現しました。
●調整ネジが手前にあるので、スリーブをホルダーから取り外さずにボーリングバーの長さを簡単に調節することができます。

寸法L(mm)120 寸法F(mm)38 寸法D(Φmm)48 寸法D1(Φmm)40 寸法d(Φmm)40 寸法d1(Φmm)25 寸法l1(mm)80 寸法l3(mm)25 寸法l2(mm)15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする