GEK060-R3 デジラチェ 専用樹脂ケース付 KTC 10441611 GEK060-R3 デジラチェ 専用樹脂ケース付 KTC 10441611 GEK060-R3 デジラチェ 専用樹脂ケース付 KTC 10441611 GEK060-R3 デジラチェ 専用樹脂ケース付 KTC 10441611 GEK060-R3 デジラチェ 専用樹脂ケース付 KTC 10441611

デジラチェ 専用樹脂ケース付

(9件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード10441611 品番GEK060-R3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥31,400
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

新型デジラチェではパワーセンサ搭載固定グリップを採用。作業姿勢や習熟度にかかわらず、より精度の高い測定が可能になりました。また、測定モードや表示モードのカスタマイズなど幅広いシーンに対応する新機能を追加。さらに大きく見やすくなったLEDランプなど、細部にわたり使いやすさを追及しました。設定や操作はシンプル。スイッチオンで測定モードを設定し、通常のラチェットハンドルと同様の操作で測定を実行。使用機能や動作状態を選択することで、デジラチェを自分仕様にカスタマイズ。作業内容に応じて設定を変更することで、使い勝手がさらにアップします。右ねじ、左ねじの測定が可能。測定精度は右ねじ、左ねじ±3%以内により、ISO基準(±4%)をクリア(GEK030-R2とGEK030-C3については右ねじ、左ねじ±4%以内)。校正及び校正修理が可能。プッシュボタンを押さない限り不用意にソケットが外れないユニオン機構採用。「一体式クロウ」「36枚ギア」の快適な操作性をそのままに、トルク測定機能を融合。設定トルク数はプレセットモード時5件、合否判定モード時1件。約2分間操作が無ければ、自動的に電源が切れるオートオフ機能付。

モノタロウではこんなお得な商品も!
種類デジタル形 ヘッド形状ラチェット形 全長L(mm)217 差込角(mm[inch])9.5[3/8] 精度(%)±3 トルク調整範囲(N・m)12〜60 最小目盛(N・m)0.05 負荷方向左右 主な用途車両整備や各種機械 ギヤ歯数36 規格ISO基準 設定トルク数プレセットモード5件、合否判定モード1件。 質量(g)400 寸法B(mm)33 寸法T1(mm)13.5 寸法T2(mm)36 測定単位N・m(切替での換算可能 kgf・m、lbf・in、lbf・ft) 適合ボルト(メートルねじ)M8〜12 電源コイン型リチウム電池 CR2354 オートパワーオフ約2分間操作が無ければ、自動的に電源が切れます。(変更可能) 付属品専用樹脂ケース 用途産業用機械、分析機器、自動車など各種製造業から、建築・土木・エンジニアリング、またビルメンテナンス、各種メンテナンスなどあらゆるトルク管理シーンにお使いいただけます。 トラスコ品番337-4742

商品説明動画

デジラチェ(GEK)紹介 by KTC
この動画は、4人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:161

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35151751
2023-06-20
用途:
エンジン内の組付け作業

デジタル管理で悪くは無いのですが、付属の電池がすぐ切れてしまうのがイマイチです。それと、電池交換の蓋が+ネジなので六角にしてくれるとありがたいです。

対象商品:
35151767
2021-03-12
用途:
プラグのトルク管理に使用します。
和ファクトリー 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

使うまでは不安だったのですが
今の所何不便なく使用しています。
狭いスペースには不安があり、ヘッド部が少しだけ角度調整できるなら
なおいいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
35151776
2020-08-25
用途:
配管接手の締め付けトルク管理

トルク管理の写真を撮るのに使用しています。
実際に計測したトルクが液晶に表示され、写真写りも良いので私は気に入っています。

 先の投稿者のようにデジタル表示を必要としない方は、アナログの安いトルクレンチがありますので、そちらの使用をお勧めいたします。

対象商品:
35151785
2019-06-23
用途:
機械整備・メンテナンス
建設業・工事業

数字見やすく、グリップも握りやすく使いやすい。目標トルクプリセットも出来るので連続作業に便利です。

対象商品:
10441611
2019-02-11
用途:
バイクのメンテ
自動車・二輪車・自転車関連業

今まで手トルクでしたが流石に怖いので、以前から欲しかったktcのデジラチェ
いい感じです。機械式だと場所変わると設定し直しですがこれは5種メモリー出来ます。

1人が参考にしています
2019-04-15
用途:
車やバイクの整備

写真で観るよりも作りがチープ。
液晶周りのケースにガタつきがあり、落としたらバラバラになりそう。
トルクの測定単位が小数点以下二位まで表示されるが、こんなに細かくいるのだろうか。
例えば15Nmで締めたくても、ブザーがなった瞬間に15.20Nmとか出る。
なんか締めすぎた感じがして、精神衛生上良くない。
だったら、最小単位を0.5Nmとかに割り切ってくれた方が、測定器としての信頼は得られる気がする。
高い買い物だからなかなか買い替えできないが、買い替えの際にはもう選ばないな。
このトルクレンチのご機嫌をとるには、ネジを一周回すのに30秒はかけるくらいのゆーっくり慎重さが必要です。

6人が参考にしています
対象商品:
35151751
2016-04-18
用途:
バイク部品の組バラし
製造業

安心のKTCと言う事が一番ですが、大きさ、持ちやすさ、管理できるトルク幅がバイク部品の組バラしには最高です。

2人が参考にしています
対象商品:
10441611
2015-07-13
用途:
バイクの修理点検

前からほしかったがようやく手に入りとても喜んでいます。メモリー機能が5つありとても便利です。また、バイクのトルク管理にはちょうど良いトルクりの数値で、手にも馴染んでとても使いやすいです。日本製なので、品質も良く、高級感があるのが気に入ってます。ただ、まだすっかり慣れていないので握りでの力の入れ方がもう少し慣れが必要と思います。一生大切に使えるものです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする