※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ダイヤルスタンド”マイクロケンサー”

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10442102 品番MK-301
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥75,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

・ダイヤルゲージは、微調整ノブだけで調節が出来る為セットが容易です。
・ベースはキサゲ仕上げで楽に滑らす事が出来る為、高さの比較に測定に最適です(標準仕様)。
・シンプル構造で、操作が簡単 誰でも正確な測定が出来ます。

用途
・ワーク高さなどの比較測定。
・ワーク平面度の測定。
・機械上でワークの芯出し、振れ、平行度測定。
仕様標準仕様 ロッド飛出長さt(mm)140 角度調整範囲60°(上下30°) ベース寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×120×35 高さ(mm)381 質量(kg)3 トラスコ品番837-6966

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする