※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タチカワ
ロール釘(16000本入)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
車上渡し
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
寸法L(mm)
45
32
38
45
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10444552
品番
TNC45-21M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
用途
建築の屋根・軒・壁などの下地打、パレット製作等
トラスコ品番
828-1066
質量(kg)
22
寸法L(mm)
45
材質
鉄(軟鋼線材)
形状
スムース
寸法H(mm)
5
寸法d(mm)
2.1