※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
注文コード10448637
品番T-180A-1000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
オイルミスト99.99%以上連続除去、水滴ゼロ、0.01μm以上の固形粒子を除去し、超クリーンな乾燥エアーを送ります。
HACCP・ISO対応(安全と安心、環境改善のために)。
圧力損失が少なく高性能。
同心同軸上に第1フィルター、第2フィルター、オイルミストエレメントの3種類のフィルター。
フィルターエレメント交換が簡単。
2個の圧力計でフィルターエレメントの交換時期が目視管理できます。
オートドレン内蔵
ピーコックはオプションです。