3μm以上の粒子除去率100%、1μm除去率50%以上! 水滴ゼロ!凍結ゼロ!油滴99%除去!圧損の少ない省エネ設計! コンパクトで省スペース 断続的な圧縮空気の使用が可能 圧力損失が少なく安定した除去効率 冷却効果の大きいアルミボディー オートドレンタイプは、第1エレメントから流れ込んだドレンを自動的に排出します。 ウィープバルブタイプは、常に少量のエアーをドレンと共に排出します。水分の凝集を防ぎ、断続的なエアーの使用が可能です。
小さいので能力が不安でしたが全然問題無く測定限界以下まで除湿出来たのでお値段以上の価値が有りました。