※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1台
管接続口径2
最大流量(L/min)8000(0.7Mpa時)
注文コード10449005
品番T-180A-1000-AB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
有害・細菌・カビのないクリーン圧縮空気をつくります。
HACCP対応です。
オイルミスト99.99%以上連続除去、水滴ゼロ、0.01μm以上の固形粒子を除去(除菌性能有り)できます。
抗菌フィルタの採用で菌の繁殖を抑制します。
日本食品分析センターで除菌効果が実証されています。