M-160-AB-5 抗菌レマン・ドライフィルター 前田シェルサービス 10449145

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

抗菌レマン・ドライフィルター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10449145 品番M-160-AB-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥379,300
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る

3μm以上の粒子除去率100%、1μm除去率50%以上!
抗菌仕様の第2フィルターが菌・カビの繁殖を抑制します。(抗菌仕様は抗菌剤を塗布しています)
水滴ゼロ!凍結ゼロ!油滴99%除去!圧損の少ない省エネ設計!
コンパクトで省スペース
断続的な圧縮空気の使用が可能
圧力損失が少なく安定した除去効率
冷却効果の大きいアルミボディー
オートドレンタイプは、第1エレメントから流れ込んだドレンを自動的に排出します。
ウィープバルブタイプは、常に少量のエアーをドレンと共に排出します。水分の凝集を防ぎ、断続的なエアーの使用が可能です。

トラスコ品番838-7412 質量(kg)12.7 使用温度範囲(℃)5〜60 使用圧力(MPa)0.3〜1.71 接続口径(Rc)1-1/2 ねじの種類Rc ドレン排出ウィープバルブ 固形粒子除去(μm)5 最大流量(L/min)(ANR)6000(0.7MPa時)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10449145 M-160-AB-5 10448813 M-160-5 レマン・ドライフィルター 前田シェルサービス レマン・ドライフィルター 前田シェルサービス 1個 419,800 税込461,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアフィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/176/
2022-07-26

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする