ダイキン工業
ダイキン工業の 油圧バルブ
ダイキン工業の 流量制御弁
コーンシート形電磁操作弁200V
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
返品不可
90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
848-1199
注文コード
10451437
品番
DSOC-T02-23
参考基準価格(税別)
¥43,500
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
最高使用圧力(MPa)
10
トラスコ品番
848-1199
管接続口径
1/4
ねじの種類
Rc
接続方式
ねじ接続形
電源電圧(V)
AC200
流量(L/min)
4.5
バルブ種類
流量制御弁/電磁制御弁