※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイキン工業
ダイキン工業の 油圧バルブ
ダイキン工業の モジュラースタック弁
システムスタック弁
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
クラッキング圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.2[2]
注文コード
10451525
品番
MPD-06W-20-30
参考基準価格(税別)
¥105,000
販売価格(税込)
¥86,878
販売価格(税別)
¥
78,980
バスケットに入れる
この商品は
クラッキング圧力
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
最高使用圧力(MPa)
35
仕様
モジュラースタック形パイロットチェック弁
トラスコ品番
848-1387
管接続口径
3/4
使用流体
石油系作動油/水・グリコール系作動油
流量(L/min)
(最大)600
クラッキング圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.2[2]
バルブ種類
方向制御弁