ダイキン工業
ダイキン工業の 油圧バルブ
ダイキン工業の モジュラースタック弁
スタック弁
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10451543
品番
MB-02W-1-65
参考基準価格(税別)
¥65,800
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
最高使用圧力(MPa)
35
トラスコ品番
848-1355
管接続口径
1/4
流量(L/min)
(最大)20
バルブ種類
流量制御弁
仕様
モジュラースタック形ブレーキ弁
使用流体
石油系作動油/水・グリコール系作動油